| |
|
| Artikel-Nr.: 9218-3549 Herst.-Nr.: 3410700 EAN/GTIN: 4000510303314 |
| |
|
| | |
| Als Autoschmuckhalter ideal für die Hochzeitsfloristik, jedoch auch als Basis für Fenster-, Tür- oder Spiegeldekorationen geeignet. Das Rundumgitter gibt den Blumen zusätzlichen Halt. Nachdem Sie die OASIS® Auto-Corso Mini besteckt, gesäubertund getrocknet ist, sind die Saugfläche des Vakuumsaugers und die dafür vorgesehene Unterlage zu befestigen. Die Unterlage muss sauber, trocken und fettfrei sein, da ansonsten die Haltekraft des Vakuumsaugers nicht gewährleistet ist. Auch ein frisch polierter Autolack kann die Haltekraft des Vakuumsaugers verringern. In diesem Fall sollte die Politur an der entsprechenden Stelle vorsichtig mit warmem Wasser, Spülmittel und einem fusselfreien Lappen (Ledertuch) entfernt werden. Die OASIS® Auto-Corso Mini muss auf der Motorhaube platziert und der Vakuumsaugerdurch gleichzeitiges nach außen ziehen der beiden Zuggriffe aktiviertwerden. Indem die Zuggriffe des Vakuumsaugers gleichzeitig nach innen gedrückt werden, wird automatisch die Verbindung zur Unterlage wieder gelöst. Sollte der Sauger sich nicht sofort lösen, muss mit der Fingerkuppe die Saugfläche des Vakuumsaugers am Rand etwas angehoben werden, damit Luft in das noch bestehende Vakuum einströmen kann. So kann in jedem Fall die OASIS® Auto-Corso Mini abgehoben werden. Marke: OASIS®, Form: Sonstige, Schaum-Art: Nass, Unterlage: Kunststoffunterlage, Höhe: 10cm, Durchmesser: 8cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf, Oasis, Trauerfloristik, Steckschaum, Floristikgesteck |
| | |
| |