Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECObase Vacufix Saugnapf - 43 mm Ø - 6 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ECObase Vacufix Saugnapf - 43 mm Ø - 6 St.
ECObase Vacufix Saugnapf - 43 mm Ø - 6 St.
Artikel-Nr.:
     9218-6907
Hersteller:
     OASIS
Herst.-Nr.:
     31-00015
EAN/GTIN:
     4000510744612
Suchbegriffe:
Saugnapf
Mini-Vakuum-Sauger
Floristikgesteck
Floristik
Der Mini-Vakuum-Sauger aus transparentem Kunststoff wurde speziell für Produkte mit dem Easy-Click-System entwickelt: Er dient zur Fixierung von Gestecken mit OASIS® ECObase® Herzen und dem OASIS® ECObase® Kreuz auf glatten Flächen wie z. B. Glas, Spiegel, Grabplatten oder Auto-Motorhauben (für Fahrzeuge mit handelsüblichem Autolack). Anbringen des Vakuum-Saugers an den Produkten: Den Sauger in den Aufnehmer (mit Kunststoff ausgekleidete Vertiefung im Hartschaumboden der o.g. Produkte) drücken bis er eingerastet ist. Die runde Verdickung am oberen Ende des Saugers verhindert, dass sich der Sauger von der Steckschaumbasis löst. Befestigen des Gesteckes auf der vorgesehenenUnterlage: Die Saugfläche des Vakuum-Saugers sowie die vorgesehene Unterlage müssen zunächst gesäubert und getrocknet werden. Sie müssen sauber, trocken und fettfrei sein, da ansonsten die Haltekraft des Vakuum-Saugers nicht gewährleistet ist. So kann z. B. ein frisch polierter Autolack die Haltekraft des Vakuum-Saugers beeinträchtigen. In diesem Fall sollte die Politur an der entsprechenden Stelle vorsichtig mit warmem Wasser, Spülmittel und einem fusselfreien Tuch entfernt werden. Abnehmen des Gesteckes von derUnterlage: Die Saugfläche des Vakuum-Saugers istam Rand etwas mit der Fingerkuppe anzuheben, sodass Luft in das bestehende Vakuum einströmen kann. Der Vakuum-Sauger löst sich jetzt von der Unterlage, das Gesteck kann entfernt werden.
Marke: DIVERSE, Farbe: Transparent, Durchmesser: 3cm
Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 14,23* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.