| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9218-84494 Herst.-Nr.: 11-00107 EAN/GTIN: 5024242810352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideale Unterlage für Gestecke zum Mutter- oder Valentinstag oder als Autoschmuck bei Hochzeiten. Aber auch in der Trauerfloristik finden Herzformen immer häufiger Anwendung. Der Hartschaumboden verleiht dem Herzen Stabilität und lässt sich leicht mit Grün und Ranken abdecken. Mithilfe des OASIS® DECO-FIX Vakuumsaugers lassen sich die Herzen schnell und problemlos auf der Motorhaube befestigen. TIPP: Durch die glatten Seitenwände der Hartschaumunterlage kann diese leicht mit Grün abgedeckt, mit Dekomaterial verkleidet oder mit OASIS® Easy Color Farbspray besprüht werden. Marke: OASIS®, Form: Herz, Schaum-Art: Nass, Unterlage: FOAM FRAMES, Länge: 51cm, Breite: 53cm, Höhe: 6cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf, Oasis, Trauerfloristik, Steckschaum, Floristikgesteck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |