Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hänger SAMT - rot/schwarz - 1,5x1,5x14 cm - 1 Stück assortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hänger SAMT - rot/schwarz - 1,5x1,5x14 cm - 1 Stück assortiert
Hänger SAMT - rot/schwarz - 1,5x1,5x14 cm - 1 Stück assortiert
Hänger SAMT - rot/schwarz - 1,5x1,5x14 cm - 1 Stück assortiert
Artikel-Nr.:
     9218-84982
Herst.-Nr.:
     235345
EAN/GTIN:
     4045406353455
Suchbegriffe:
Deko-Anhänger
Christbaumschmuck
Weihnachten
Weihnachtsdekoration
Der Hänger SAMT besitzt eine Größe von 1,5x1,5x14 cm. Mit seiner praktischen Halterung lässt er sich zum Beispiel einfach an einem Schlüsselbund oder einer Tasche als Dekoration befestigen. Er ist in den Farben rot und schwarz erhältlich. Es wird zufällig 1 Hänger verschickt, eine Farbauswahl ist leider nicht möglich.
Farbe: rot, schwarz, Material: Fabric, Höhe: 1,5cm, Länge: 8cm, Breite: 14cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtszeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.