Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Vase
>
Artikel
Vase GROS - champagner gold - Aluminium - 38 cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9218-85069
Hersteller:
Exner Garten- und Wohnaccessoires
Herst.-Nr.:
238911
EAN/GTIN:
4045406389119
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase alu
Die Vase GROS in champagner gold besteht aus Aluminium und hat eine Größe von 38 cm. Mit ihrer edelen, glänzenden Form passt sie optimal in jedes Zuhause.
Farbe: champagner gold, Material: Aluminium, Höhe: 38cm, Länge: 11cm, Breite: cm
... >
Lager 9218
>
Dekoration & Wohnen
>
Vasen
Weitere Suchbegriffe:
blumenvase
,
Geschenkidee
,
Dekovase
,
Wohnaccessoires
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 86,42*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 86,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,42*
€ 139,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,07*
€ 138,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,72*
€ 134,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,72*
€ 127,00
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 105,60*
€ 125,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 104,48*
€ 124,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 103,46*
€ 123,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,42*
€ 102,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen