Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TannenBaum Junker - Metall - 13,5x13,5x44,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TannenBaum Junker - Metall - 13,5x13,5x44,5 cm
TannenBaum Junker - Metall - 13,5x13,5x44,5 cm
TannenBaum Junker - Metall - 13,5x13,5x44,5 cm
TannenBaum Junker - Metall - 13,5x13,5x44,5 cm
TannenBaum Junker - Metall - 13,5x13,5x44,5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-85097
Herst.-Nr.:
     250252
EAN/GTIN:
     4045406502525
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Der TannenBaum Junker aus Metall besitzt eine Größe von 13,5x13,5x44,5 cm. Die eindeutigen Formen und die silberne Farbe machen ihn zu einer sehr modernen Dekoration in der Weihnachtszeit.
Farbe: weiß, silber, Material: Metall, Höhe: 13,5cm, Länge: 41cm, Breite: 44,5cm
Weitere Suchbegriffe: christbaum, Weihnachtsschmuck, Weihnachten, Dekofigur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,03*
€ 44,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,81*
€ 41,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,83*
€ 37,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,51*
€ 31,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.