Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laterne Doré - Metall - 19x19x28,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Laterne Doré - Metall - 19x19x28,5 cm
Laterne Doré - Metall - 19x19x28,5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-85103
Herst.-Nr.:
     239479
EAN/GTIN:
     4045406394793
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten
Die Laterne Dore in gold besteht aus Metall und besitzt eine Größe von 19x19x28,5 cm. Sie besitzt einen Deckel, den man mit einem praktischen Verschluss öffnen kann. Dies schützt die Kerze auch im Außenbereich vor Wind und verhindert ein ungewolltes Ausge
Farbe: gold, silber, Material: Metall, Höhe: 19cm, Länge: 6,2cm, Breite: 28,5cm
Weitere Suchbegriffe: Laterne, Windlicht, Tischlaterne, Kerzenhalter, Teelicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,61*
€ 68,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,75*
€ 65,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,01*
€ 61,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,21*
€ 59,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,05*
€ 55,99
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 46,57*
€ 55,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,08*
€ 54,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 45,60*
€ 54,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.