Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KerzenHalterHänger ClairBlanc - weiß - Metall - 22x22x5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KerzenHalterHänger ClairBlanc - weiß - Metall - 22x22x5 cm
KerzenHalterHänger ClairBlanc - weiß - Metall - 22x22x5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-85124
Herst.-Nr.:
     239726
EAN/GTIN:
     4045406397268
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenständer
Kerzenhalter-Hänger
Minimalism
Der KerzenHalterHänger ClairBlanc in weiß besteht aus Metall und ist 28x28x5 cm groß. Durch seine schlichte Form passt er perfekt in jede Einrichtung.
Farbe: weiß, Material: Metall, Höhe: 22cm, Länge: 9cm, Breite: 5cm
Weitere Suchbegriffe: Geschenkidee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,46*
€ 32,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,95*
€ 27,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.