Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box mit GänseEiHänger Goog - 6 tlg. - 8x6 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Box mit GänseEiHänger Goog - 6 tlg. - 8x6 cm
Box mit GänseEiHänger Goog - 6 tlg. - 8x6 cm
Artikel-Nr.:
     9218-85535
Herst.-Nr.:
     227379
EAN/GTIN:
     4045406242452
Suchbegriffe:
Oster-Geschenkdekoration
Osterdeko-Anhänger
Die Box mit GänseEiHänger Goog besteht aus 6 Teilen, mit der jeweiligen Größe 8x6 cm. Sie sind unterschiedlichen, grünen Mustern versehen und eignen sich somit ideal als Dekoration in der Osterzeit.
Farbe: weiß, grün, Material: Keramik, Höhe: 8cm, Länge: 20cm, Breite: 6cm
Weitere Suchbegriffe: Osterfigur, Osterei, Osterdekoration, Ostern, Frühlingsdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 16,86* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.