Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Silverstar, weiß-silber 40x180cm, Satin, 100% PES


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Läufer Silverstar, weiß-silber 40x180cm, Satin, 100% PES
Läufer Silverstar, weiß-silber 40x180cm, Satin, 100% PES
Artikel-Nr.:
     9218-85661
Hersteller:
     Werner Voß
Herst.-Nr.:
     40884
EAN/GTIN:
     4030673408847
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer weiß
tischläufer
Der schöne und luxuriöse Tischläufer. Hat die perfekte Länge für große Esstische und sieht wunderschön am Weihnachten oder an anderen besonderen Anlässe aus.
Material: 100% Polyester, Farbe: weiß-silber, Breite: 40 cm, Länge: 180 cm
Weitere Suchbegriffe: Läufer, Esstisch-Dekoration, festliche Dekoration, Weihnachtszeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.