Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Silverstar, grau-silber 40x180cm, Satin, 100% PES


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Läufer Silverstar, grau-silber 40x180cm, Satin, 100% PES
Läufer Silverstar, grau-silber 40x180cm, Satin, 100% PES
Artikel-Nr.:
     9218-85662
Hersteller:
     Werner Voß
Herst.-Nr.:
     40885
EAN/GTIN:
     4030673408854
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer grau
tischläufer
Der schöne und luxuriöse Tischläufer hat die perfekte Länge für große Esstische und sieht wunderschön an Weihnachten oder zu anderen besonderen Anlässen aus.

Material: 100% Polyester, Farbe: grau/silber, Breite: 40 cm, Länge: 180 cm

Weitere Suchbegriffe: Läufer, Esstisch-Dekoration, festliche Dekoration, Weihnachtszeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.