Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase m. Kranz, weiß/grün Polyresin/Plastik, 24,5x12,5x23,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hase m. Kranz, weiß/grün Polyresin/Plastik, 24,5x12,5x23,5 cm
Hase m. Kranz, weiß/grün Polyresin/Plastik, 24,5x12,5x23,5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-85695
Hersteller:
     Werner Voß
Herst.-Nr.:
     49924
EAN/GTIN:
     4030673499241
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Niedliche Hase-Dekofigur mit grünen Kranz am Hals. Ideal geeignet zum Einstellen an Haustüren oder im Garten.
Material: Polyresin/Plastik, Farbe: weiß/grün, Höhe: 23,5 cm, Breite: 24,5 cm, Länge: 12,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Osterhase, Osterkranz, osterhase, Tierfigur, Ostern, Frühlingsdeko, Hase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,49*
€ 54,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,24*
€ 52,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,73*
€ 49,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,63*
€ 48,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,96*
€ 46,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 38,55*
€ 45,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,76*
€ 44,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.