| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9218-85906 Herst.-Nr.: 10-01135 EAN/GTIN: 4000510011356 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Extra fester, hochelastischer Blumensteckschaum. Er ist besonders geeignet für Gestecke mit „schweren“ Blumen oder Blumen mit dicken Stielen (z. B. Proteen, Strelitzien). Für ausladende Frischblumengestecke, Gestecke mit "schweren" Blumen und Blumen mit dicken oder harten Stielen (Proteen, Strelizien, etc.). Das Gefäß zum Wässern sollte sauber und hoch genug sein. Den OASIS® Steckschaum immer auf das Wasser legen und sich von selbst voll saugen lassen. Niemals unter Wasser drücken, im Wasser wälzen oder von oben wässern! Vor dem Wässerungsvorgang dem Wasser OASIS® FLORALIFE® Blumenfrischhaltemittel zugeben. Marke: OASIS®, Form: Ziegel, Schaum-Art: Nass, Länge: 23cm, Breite: 11cm, Höhe: 7.5cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf, Oasis, Trauerfloristik, Steckschaum, Floristikgesteck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |