| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9218-85913 Herst.-Nr.: 11-07305 EAN/GTIN: 4000510730516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal geeignet für die Trauerfloristik als Urnenschmuck. Durch die Stellfläche in der Herzmitte kann die Urne zentral platziert werden. Selbst aus größerer Entfernung ist das Arrangement dank der Aufstellvorrichtung gut sichtbar und kommt optimal zur Geltung. Die hölzerne Aufstellvorrichtung ist mit dem Herzen fest verbunden, lässt sich jedoch leicht auf- oder zusammenklappen. Ist sie vollständig aufgeklappt, steht das Herz stabil aufrecht. Für den Transport kann die Aufstellvorrichtung zusammengeklappt und das Gesteck somit problemlos liegend transportiert werden. TIPP: Das Herz sollte nach dem Bestecken für eine gewisse Zeit aufrecht hingestellt werden, damit das durch die Blumenstiele verdrängte Wasser ablaufen kann. Auf Grund der Größe des Produktes wird die herkömmliche Wässerungsmethode (Produkt mit der Schaumseite nach unten auf das Wasser legen und sich von selbst voll saugen lassen) kaum Anwendung finden. Als Wässerungsgefäß eignet sich hier am besten eine Mörtelmischwanne (erhältlich im Baumarkt). Auch sie sollte sauber und der Wasserstand im Gefäß sollte möglichst hoch sein. Das Herz wässern Sie, indem Sie es senkrecht halten und zunächst mit der Herzspitze voran langsam tief in die Wanne tauchen, bis sich die untere Hälfte des Herzens mit Wasser voll gesaugt hat. Dann das Herz umdrehen und die obere Hälfte auf dieselbe Weise wässern. Obwohl die Schaumsegmentierung die Wasserdrainage erheblich reduziert, sollte das Herz nach dem Wässern für ca. 30 Minuten aufrecht hingestellt werden, da sich ein Wasserverlust von ca. 20 % nicht vermeiden lässt. Marke: OASIS®, Form: Herz, Schaum-Art: Nass, Unterlage: Bioline, Länge: 60cm, Breite: 60cm, Höhe: 5.5cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf, Oasis, Trauerfloristik, Steckschaum, Floristikgesteck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |