Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASIS® BIOLIT® Herzen - 33 x 34 x 5,5cm - 2 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OASIS® BIOLIT® Herzen - 33 x 34 x 5,5cm - 2 St.
OASIS® BIOLIT® Herzen - 33 x 34 x 5,5cm - 2 St.
Artikel-Nr.:
     9218-85918
Hersteller:
     OASIS
Herst.-Nr.:
     11-07335
EAN/GTIN:
     4000510733517
Suchbegriffe:
Blumen-Steckmasse
Blumensteckmasse
Blumensteckschaum
Pflanzensteckschaum
Für Tisch- und Raumdekorationen, Geschenkfloristik und aufgrund der Recycling-Kartonunterlage besonders gut geeignet für die Trauerfloristik. Die Unterlage besteht zu 100 % aus gepresstem Altpapier. TIPP: Der Rand der Unterlage kann entweder mit Grün oder Dekomaterial abgedeckt oder aber mit OASIS® Easy Color Spray in der gewünschten Farbe besprüht werden.

Marke: OASIS®, Form: Herz, Schaum-Art: Nass, Unterlage: Biolit, Länge: 33cm, Breite: 34cm, Höhe: 5.5cm

Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf, Oasis, Trauerfloristik, Steckschaum, Floristikgesteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 34,66* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,24*
€ 51,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 41,05*
€ 48,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,55*
€ 48,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 40,15*
€ 47,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.