| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9218-85933 Herst.-Nr.: 11-07407 EAN/GTIN: 4000510994604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alle Aufstellherzen eignen sich optimal für die repräsentative Trauerfloristik, Hochzeitsfloristik und viele andere Gelegenheiten. Die Holzunterlage verleiht den Herzen hohe Stabilität, die quer verlaufenden Schnittlinien verhindern Drainage. Die hölzerne Aufstellvorrichtung ist mit dem Schaum fest verbunden. Ist sie auseinander geklappt, steht das Herz stabil aufrecht. Ist sie zusammen geklapt, kann das besteckte Herz problemlos liegend transportiert werden. Das OASIS® BIOLINE® Urnen Herz verfügt zudem noch über eine hölzerne Stellfläche für die Urne. Diese kann somit in der Mitte des besteckten Herzens platziert werden und kommt so besonders schön zur Geltung. TIPP: Das Herz sollte nach dem Bestecken für eine gewisse Zeit aufrecht hingestellt werden, damit das durch die Blumenstiele verdrängte Wasser ablaufen kann. Auf Grund der Größe der Produkte wird die herkömmliche Wässerungsmethode kaum Anwendung finden. Als Wässerungsgefäß eignet sich hier am besten eine Mörtelmischwanne (erhältlich im Baumarkt). Sie sollte sauber und der Wasserstand im Gefäß sollte möglichst hoch sein. Das Herz wässern Sie, indem Sie es senkrecht halten und zunächst mit der Herzspitze voran langsam tief in die Wanne tauchen, bis sich die untere Hälfte des Herzens mit Wasser voll gesaugt hat. Dann das Herz umdrehen und die obere Hälfte auf dieselbe Weise wässern. Obwohl die Schaumsegmentierung die Wasserdrainage erheblich reduziert, sollte das Herz nach dem Wässern für ca. 30 Minuten aufrecht hingestellt werden, da sich ein Wasserverlust von ca. 20 % nicht vermeiden lässt. Marke: OASIS®, Form: Herz, Schaum-Art: Nass, Unterlage: Bioline, Länge: 30cm, Breite: 28cm, Höhe: 4.5cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf, Oasis, Trauerfloristik, Steckschaum, Floristikgesteck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |