Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er-Pack Infinity-Bloom Rosenköpfe XL - white - Kopf-Ø ca. 6,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6er-Pack Infinity-Bloom Rosenköpfe XL - white - Kopf-Ø ca. 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-86395
Hersteller:
     Flowerbox-Blumen
Herst.-Nr.:
     NEW-53227
EAN/GTIN:
     4260710717421
Suchbegriffe:
Trockenblumen
Trockenpflanzen

Zaubern Sie wunderschöne eigene Kunstwerke mit konservierten/haltbaren Infinity Rosenköpfen. Egal ob für eine Hochzeit, ein Jubiläum oder ein anderes Fest - als Tischdekoration oder für Gestecke blühen unsere Infinity Rosenköpfe richtig auf! Die echten, sorgfältig konservierten Rosen aus Südamerika kommen ganz ohne Gießen aus und bleiben trotzdem über Jahre hinweg wunderschön. Unsere Rosen sehen immer frisch aus und bereiten Ihnen lange Zeit Freude.


Abmessungen: 6,5 x 6,5 x 6 cm

Gewicht: ca. 15 g (pro Rosenkopf)

Material: Echter Rosenkopf, konserviert

Standort: Im Innenraum, keine direkte Sonneneinstrahlung

Haltbarkeit: Je nach Standort 1-3 Jahre, die Farbe kann durch Sonneneinstrahlung ausbleichen

Karton mit 6 Stück

Weitere Suchbegriffe: Kunstblume, konservierte Rose, Rosenkopf, Hochzeitsdekoration, romantische Dekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,73*
€ 63,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,12*
€ 62,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,89*
€ 58,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,56*
€ 53,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 44,16*
€ 52,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.