| |
|
| Artikel-Nr.: 9218-86485 Herst.-Nr.: 11-08232 EAN/GTIN: 5024242810413 |
| |
|
| | |
| Ideale Unterlage für Gestecke zum Mutter- oder Valentinstag oder als Autoschmuck bei Hochzeiten. Aber auch in der Trauerfloristik finden Herzformen immer häufiger Anwendung. Der Hartschaumboden verleiht dem Herzen Stabilität und lässt sich leicht mit Grün und Ranken abdecken. Mithilfe des OASIS® DECO-FIX Vakkumsaugers (separat erhältlich) lassen sich die Herzen schnell und problemlos auf der Motorhaube befestigen. TIPP: Die freie Fläche im Inneren des Herzens lässt Raum für Ornamente. Marke: OASIS®, Form: Herz, Schaum-Art: Nass, Unterlage: FOAM FRAMES, Länge: 57cm, Breite: 38cm, Höhe: 6cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf, Oasis, Trauerfloristik, Steckschaum, Floristikgesteck |
| | |
| |