Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supersatin - braun - Breite 125 mm - Länge 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Supersatin - braun - Breite 125 mm - Länge 25 m
Supersatin - braun - Breite 125 mm - Länge 25 m
Supersatin - braun - Breite 125 mm - Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     9218-86586
Hersteller:
     Krahnen & Gobbers
Herst.-Nr.:
     06000-0125-064
EAN/GTIN:
     4024714203119
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Ein wunderschönes, einfarbiges Satinband mit einer glatten und seidenen Oberfläche ohne Falten. Die Vorzüge von Super-Satin liegen in der besonders weichen, gleichmäßigen und glatten Oberfläche, die seidig glänzt. Da bei diesem Dekoband besonders viele feine Kettfäden verarbeitet werden, erhalten Sie damit ein Band, das höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird. Es ist ideal für den Thermotransferdruck, umweltfreundlich, da es ein leicht verrottbares Zelluloseprodukt ist, und zudem wasserfest. Sehr gut geeignet für Hochzeitseinladungen, Kleidergürtel, Bänder, Brautsträuße, Kränze, Geschenkverpackungen, Schleifen, Party-Dekorationen, Bastelartikel und Vieles mehr. Außerdem kann das Satinband in der Trauerfloristik verwendet werden.
Marke: KRAGO, Material: Satin, Farbe: braun, Breite: 125 mm, Länge: 25000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband braun, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,57*
€ 54,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,03*
€ 42,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.