| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9218-86594 Herst.-Nr.: 06738-0100-094 EAN/GTIN: 4024714203423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein wunderschönes, einfarbiges Satinband mit goldenen Efeu-Verzierungen an den Seiten. Die Vorzüge von Super-Satin liegen in der besonders weichen, gleichmäßigen und glatten Oberfläche, die seidig glänzt. Da bei diesem Dekoband besonders viele feine Kettfäden verarbeitet werden, erhalten Sie damit ein Band, das höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird. Es ist ideal für den Thermotransferdruck, umweltfreundlich, da es ein leicht verrottbares Zelluloseprodukt ist, und zudem wasserfest. Sehr gut geeignet für anspruchvolle Trauerfloristik. Marke: KRAGO, Material: Satin, Farbe: rosa, Breite: 100 mm, Länge: 25000 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |