| |
|
| Artikel-Nr.: 9218-86728 Herst.-Nr.: 11-79149 EAN/GTIN: 4000510791418 |
| |
|
| | |
| Für die Trauerfloristik. Mit dem OASIS® ECOBASE® PRAKTIKA Urnen Kranz können Großgestecke für die repräsentative Urnendekoration gefertigt werden. Die Hartschaumunterlage verleiht dem Kranz hohe Stabilität, das Rundumgitter gibt den Blumen zusätzlichen Halt, und die Schaumsegmentierung vermindert die Drainage. Die hölzerne Aufstellvorrichtung inkl. Stellfläche für die Urne ist mit dem Kranz fest verbunden, lässt sich jedoch leicht auf- oder zusammenklappen. Ist sie vollständig aufgeklappt, steht der Kranz stabil aufrecht und die Urne kann auf der Stellfläche platziert werden. Für den Transport des Gesteckes kann die Aufstellvorrichtung zusammengeklappt und der Kranz somit problemlos liegend transportiert werden. Als Gefäß zum Wässern eignet sich z.B. eine große Mörtelmischwanne (erhältlich im Baumarkt) optimal. Den Kranz hochkant langsam in das Gefäß tauchen. Sobald sich der im Wasser stehende Teil des Kranzes voll gesaugt hat, den Kranz drehen, um den nächsten Teil zu wässern. So lange fortfahren, bis der Kranz vollständig gewässert ist. Obwohl die Schaumsegmentierung die Wasserdrainage erheblich reduziert, sollte der Kranz nach dem Wässern und vor dem Aufstellen in der Trauerhalle für ca. 30 Minuten aufrecht hingestellt werden, da sich ein Wasserverlust von ca. 20 % nicht vermeiden lässt. Marke: OASIS®, Steckschaumsorte: OASIS® ECObase®, Steckschaumfarbe: grün, Unterlage: Hartschaumboden, Durchmesser: 72 cm, Höhe: 9 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf, Oasis, Trauerfloristik, Steckschaum, Floristikgesteck |
| | |
| |