Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASIS® bioFLOR Kranz - 7 x 56 cm Ø - innen: 36 cm Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OASIS® bioFLOR Kranz - 7 x 56 cm Ø - innen: 36 cm Ø
OASIS® bioFLOR Kranz - 7 x 56 cm Ø - innen: 36 cm Ø
Artikel-Nr.:
     9218-86764
Hersteller:
     OASIS
Herst.-Nr.:
     11-90123
EAN/GTIN:
     4000510981468
Suchbegriffe:
Blumen-Steckmasse
Blumensteckmasse
Blumensteckschaum
Pflanzensteckschaum
Aufgrund des festen OASIS® PREMIUM Steckschaums sind diese Kränze besonders für ausladende und schwere Gestecke geeignet. Das Drahtgitter gibt den Blumen zusätzlichen Halt. TIPP: Am Drahtgitter lassen sich auch Wurzeln für Dauergrabschmuck befestigen. Auf richtiges Wässeren achten: Als Gefäß zum Wässern eignet sich z.B. ein langer Balkonkasten optimal. Den Kranz hochkant in das Gefäß stellen. Sobald sich der im Wasser stehende Teil des Kranzes voll gesaugt hat, den Kranz drehen, um den nächsten Teil zu wässern. So lange fortfahren, bis der Kranz vollständig gewässert ist. Den Kranz nach dem Wässern für ca. 20 Minuten aufrecht stellen, um spätere Drainage bei aufrechter Position (Wassersäule!) zu vermeiden.
Marke: OASIS®, Form: Ring & Kranz, Schaum-Art: Nass, Unterlage: bioFLOR, Höhe: 7cm, Durchmesser: 56cm
Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf, Oasis, Trauerfloristik, Steckschaum, Floristikgesteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,69*
€ 99,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,18*
€ 96,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,97*
€ 91,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,35*
€ 87,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 72,65*
€ 86,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,85*
€ 85,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,28*
€ 72,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.