Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patenthaften - 17 mm x 30 mm, 2,5 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Patenthaften - 17 mm x 30 mm, 2,5 kg
Patenthaften - 17 mm x 30 mm, 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     9218-86779
Hersteller:
     H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
     141730
EAN/GTIN:
     4026713002557
Suchbegriffe:
Patent-Haften
Patenthaften
patenthaften
Die Patenthaften besitzen eine Länge von 30 Millimetern und eine Breite von 17 Millimetern. Die Enden dieser Metallnadeln sind spitz, sodass sie problemlos in Steckmaterial wie Strohkränze, Styroporherzen und Steckschaumringe befestigt werden können. Die Patenthaften dienen zum Befestigen von Floristikarbeiten wie Kränzen oder Gestecken.
Maße: 17 x 30 mm, Stückzahl/Lieferumfang: 2,5 kg, Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Floristik-Arrangement, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 25,62* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.