Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMPET vase - klar - 22x32 cm - Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRUMPET vase - klar - 22x32 cm - Glas
TRUMPET vase - klar - 22x32 cm - Glas
TRUMPET vase - klar - 22x32 cm - Glas
Artikel-Nr.:
     9218-87339
Hersteller:
     Sandra Rich
Herst.-Nr.:
     2187-32-99
EAN/GTIN:
     4005632290344
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase glas sandra rich
Diese Vase ist ein wunderschönes Accessoire, das jedem Raum einen Hauch von Klasse und Schönheit verleiht. Die Vase hat eine einzigartige Form, die an eine Trompete erinnert. Hergestellt aus hochwertigem Glas, ist die Vase robust und langlebig und die klare Oberfläche ermöglicht es, den Inhalt der Vase in voller Pracht begutachten zu können. Das schlichte und zeitlose Design passt zu jedem Einrichtungsstil und ist perfekt für die Darbietung von frischen Blumen, getrockneten Zweige oder Trockenblumen. Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit der Vase eine zeitlose Eleganz und lassen Sie Ihrer Kreativität beim Dekorieren freien Lauf.
Länge: 220 mm; Breite: 220 mm; Höhe: 320 mm; Farbe: transparent; Material: Glas
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase, Geschenkidee, Dekovase, Wohnaccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,89*
€ 61,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,57*
€ 60,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,32*
€ 57,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,22*
€ 56,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,30*
€ 53,91
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 43,96*
€ 52,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,17*
€ 43,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.