Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Pure - silber - Breite 15 mm - 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Pure - silber - Breite 15 mm - 25 m
Band Pure - silber - Breite 15 mm - 25 m
Band Pure - silber - Breite 15 mm - 25 m
Artikel-Nr.:
     9218-87631
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     238015230
EAN/GTIN:
     4013181432924
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Pure in silber hat eine Breite von 15 Millimetern und eine Länge von 25 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen.
Farbe: silber, Breite: 15mm, Länge: 25m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband silber, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.