Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Triple - weiß-silber - Breite 4 mm - 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Triple - weiß-silber - Breite 4 mm - 25 m
Band Triple - weiß-silber - Breite 4 mm - 25 m
Band Triple - weiß-silber - Breite 4 mm - 25 m
Artikel-Nr.:
     9218-87642
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     1028004001
EAN/GTIN:
     4013181041355
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Triple in einem schönen mehrfarbigen Muster in weiß, silber und grau hat eine Breite von 4 Millimetern und eine Länge von 25 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen
Farbe: weiß-silber, Breite: 4mm, Länge: 25m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, deko-band weiß, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,97*
€ 46,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,08*
€ 38,18
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,07*
€ 36,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.