Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoband - schwarz - Breite 25 mm - 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dekoband - schwarz - Breite 25 mm - 25 m
Dekoband - schwarz - Breite 25 mm - 25 m
Dekoband - schwarz - Breite 25 mm - 25 m
Artikel-Nr.:
     9218-87658
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     2044025016
EAN/GTIN:
     4013181053990
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Das Dekoband in schwarz hat eine Breite von 25 Millimetern und eine Länge von 25 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen, speziell auch für Traueranlässe.
Farbe: schwarz, Breite: 25mm, Länge: 25m
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, Deko-Band, Dekoband, Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, schleifenband 25m, geschenk band, dekoband schwarz, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,84*
€ 30,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.