Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinband - pink - Breite 3 mm - 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Satinband - pink - Breite 3 mm - 50 m
Satinband - pink - Breite 3 mm - 50 m
Satinband - pink - Breite 3 mm - 50 m
Artikel-Nr.:
     9218-87668
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     3261003843
EAN/GTIN:
     4013181020541
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Satinband in pink hat eine Breite von 3 Millimetern und eine Länge von 50 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen.
Farbe: pink, Breite: 3mm, Länge: 50m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband, Band, Satinband, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.