Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band "Simplicity" - rot - Breite 40 mm - Länge 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band "Simplicity" - rot - Breite 40 mm - Länge 25 m
Band "Simplicity" - rot - Breite 40 mm - Länge 25 m
Band "Simplicity" - rot - Breite 40 mm - Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     9218-87688
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     3330-040-007
EAN/GTIN:
     4013181014175
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Simplicity in rot hat eine Breite von 40 Millimetern und eine Länge von 25 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen.
Farbe: rot, Breite: 40 mm, Länge: 25m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, deko-band rot, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.