Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Farm - altrosa - 10 mm - 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Farm - altrosa - 10 mm - 25 m
Band Farm - altrosa - 10 mm - 25 m
Band Farm - altrosa - 10 mm - 25 m
Artikel-Nr.:
     9218-87725
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     3407010246
EAN/GTIN:
     4013181111553
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band mit Karo-Muster in altrosa hat eine Breite von 10 Millimetern und eine Länge von 25 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen.
Farbe: altrosa, Breite: 10mm, Länge: 25m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.