Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Farm - lindgrün - Breite 25 mm - Länge 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Farm - lindgrün - Breite 25 mm - Länge 25 m
Band Farm - lindgrün - Breite 25 mm - Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     9218-87735
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     3407-025-039
EAN/GTIN:
     4013181113724
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band mit Karo-Muster in lindgrün hat eine Breite von 25 Millimetern und eine Länge von 25 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen.
Farbe: lindgrün, Breite: 25mm, Länge: 25m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,01*
€ 39,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,13*
€ 37,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,17*
€ 32,33
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,85*
€ 31,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.