Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Quattro - braun - 15 mm - 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Quattro - braun - 15 mm - 50 m
Band Quattro - braun - 15 mm - 50 m
Band Quattro - braun - 15 mm - 50 m
Artikel-Nr.:
     9218-87811
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     3596015539
EAN/GTIN:
     4013181312554
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Quattro in braun hat eine Breite von 15 Millimetern und eine Länge von 50 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen.
Farbe: braun, Breite: 15mm, Länge: 50m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband braun, deko band, dekoband 50 meter, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.