Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Quattro - bordeaux - 25 mm - 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Quattro - bordeaux - 25 mm - 50 m
Band Quattro - bordeaux - 25 mm - 50 m
Artikel-Nr.:
     9218-87821
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     3596025193
EAN/GTIN:
     4013181313537
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Quattro in bordeaux hat eine Breite von 25 Millimetern und eine Länge von 50 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen.
Farbe: bordeaux, Breite: 25mm, Länge: 50m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, deko-band bordeaux, deko band, dekoband 50 meter, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.