Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Quattro - orange - 40 mm - 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Quattro - orange - 40 mm - 50 m
Band Quattro - orange - 40 mm - 50 m
Band Quattro - orange - 40 mm - 50 m
Artikel-Nr.:
     9218-87835
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     3596040850
EAN/GTIN:
     4013181314589
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Quattro in orange hat eine Breite von 40 Millimetern und eine Länge von 50 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen.
Farbe: orange, Breite: 40mm, Länge: 50m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband orange, deko band, dekoband 50 meter, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,38*
€ 31,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.