Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Quattro - creme - 60 mm - 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Quattro - creme - 60 mm - 50 m
Band Quattro - creme - 60 mm - 50 m
Band Quattro - creme - 60 mm - 50 m
Artikel-Nr.:
     9218-87838
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     3596060158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Quattro in creme hat eine Breite von 60 Millimetern und eine Länge von 50 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen.
Farbe: creme, Breite: 60mm, Länge: 50m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband creme, deko band, dekoband 50 meter, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,99*
€ 45,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,83*
€ 42,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,11*
€ 38,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.