Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Fiocco - rot-weiß - 25 mm - 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Fiocco - rot-weiß - 25 mm - 20 m
Band Fiocco - rot-weiß - 25 mm - 20 m
Artikel-Nr.:
     9218-87840
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     6214025007
EAN/GTIN:
     4013181383264
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Fiocco in rot mit weißem Schneeflocken-Muster hat eine Breite von 25 Millimetern und eine Länge von 20 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen in der Winterzeit.
Farbe: rot-weiß, Breite: 25mm, Länge: 20m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,13*
€ 33,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.