Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Fiocco - grau-weiß - 40 mm - 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Fiocco - grau-weiß - 40 mm - 20 m
Band Fiocco - grau-weiß - 40 mm - 20 m
Artikel-Nr.:
     9218-87845
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     6214040130
EAN/GTIN:
     4013181384285
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Fiocco in grau mit weißem Schneeflocken-Muster hat eine Breite von 40 Millimetern und eine Länge von 20 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen in der Winterzeit.
Farbe: grau-weiß, Breite: 40mm, Länge: 20m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,68*
€ 47,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,63*
€ 42,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,24*
€ 38,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.