Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Fiocco - bordeaux - 40 mm - 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Fiocco - bordeaux - 40 mm - 20 m
Band Fiocco - bordeaux - 40 mm - 20 m
Band Fiocco - bordeaux - 40 mm - 20 m
Artikel-Nr.:
     9218-87846
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     6214040193
EAN/GTIN:
     4013181384322
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Fiocco in bordeaux mit weißem Schneeflocken-Muster hat eine Breite von 40 Millimetern und eine Länge von 20 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen in der Winterzeit.
Farbe: bordeaux, Breite: 40mm, Länge: 20m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, deko-band bordeaux, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,76*
€ 47,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,60*
€ 44,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.