Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Andromeda - weiß - 25 mm - 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Andromeda - weiß - 25 mm - 20 m
Band Andromeda - weiß - 25 mm - 20 m
Band Andromeda - weiß - 25 mm - 20 m
Artikel-Nr.:
     9218-87853
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     6268025001
EAN/GTIN:
     4013181085908
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Andromeda in weiß mit silbernem Stern-Muster hat eine Breite von 25 Millimetern und eine Länge von 20 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen in der Winterzeit.
Farbe: weiß, Breite: 25mm, Länge: 20m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, deko-band weiß, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,70*
€ 34,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.