Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Noble Star - grau - 40 mm - 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Noble Star - grau - 40 mm - 20 m
Band Noble Star - grau - 40 mm - 20 m
Band Noble Star - grau - 40 mm - 20 m
Artikel-Nr.:
     9218-87859
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     6277040130
EAN/GTIN:
     4013181047227
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Noble Star in grau mit silbernem Stern-Muster hat eine Breite von 40 Millimetern und eine Länge von 20 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen in der Winterzeit.
Farbe: grau, Breite: 40mm, Länge: 20m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekobänder grau, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,73*
€ 47,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,40*
€ 38,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.