Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Noble Star - creme - 40 mm - 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Noble Star - creme - 40 mm - 20 m
Band Noble Star - creme - 40 mm - 20 m
Band Noble Star - creme - 40 mm - 20 m
Artikel-Nr.:
     9218-87860
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     6277040158
EAN/GTIN:
     4013181047234
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Noble Star in creme mit goldenem Stern-Muster hat eine Breite von 40 Millimetern und eine Länge von 20 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen in der Winterzeit.
Farbe: creme, Breite: 40mm, Länge: 20m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband creme, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,77*
€ 37,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.