Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band Noble Star - marine - 40 mm - 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Band Noble Star - marine - 40 mm - 20 m
Band Noble Star - marine - 40 mm - 20 m
Band Noble Star - marine - 40 mm - 20 m
Artikel-Nr.:
     9218-87861
Hersteller:
     Maar & Pick
Herst.-Nr.:
     6277040301
EAN/GTIN:
     4013181047272
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Das Band Noble Star in der Farbe marine mit Stern-Muster hat eine Breite von 40 Millimetern und eine Länge von 20 Metern. Es eignet sich ideal zum Basteln, Verzieren und für jegliche Dekorationen in der Winterzeit.
Farbe: marine, Breite: 40mm, Länge: 20m
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, deko band, Band, Geschenkverpackung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,06*
€ 41,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,53*
€ 39,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,11*
€ 38,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,81*
€ 37,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.