| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9218-87934 Herst.-Nr.: 11-08800 EAN/GTIN: 4000510959788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwarzer OASIS® IDEAL Steckschaum in einer schwarzen Kunststoffschale bildet die ideale Basis der OASIS® BLACK NAYLOR BASE Ringe für einzigartige, moderne und edle Gestecke. Der Schaum muss nicht komplett abgedeckt werden, sondern wird zum stylischen Element der Kreation. Mit wenig floralem Material und weniger Arbeitszeit entsteht im Handumdrehen ein außergewöhnliches Design. Stabiler Schalenrand durch OASIS® NAYLOR BASE Kunststoffunterlage. Anti-Rutsch-Noppen am Boden verhindern unbeabsichtigtes Verrutschen und Verkratzen. Robust und strapazierfähig, gibt dem besteckten Schaum sicheren Halt. Keine Schaumabfälle. Zeit- und kostensparend. Ideal für saisonale Dekorationen, wie z.B. Advents- oder Herbstkränze. Die Kunststoffschale dient als Wasserreservoir und ermöglicht dadurch eventuelles Vorarbeiten oder Nachwässern. TIPP: Der Schalenrand lässt sich einfach mit einer Wulst aus z. B. Sisal oder mit aufgeklebten Blättern verdecken. Als Kleber eignet sich hervorragend OASIS® Floral Adhesive oder OASIS® Double-Fix Clear. Marke: OASIS®, Steckschaumsorte: BLACK IDEAL® Steckschaum, Steckschaumfarbe: schwarz, Unterlage: NAYLOR BASE, Durchmesser: 30 cm, Höhe: 5 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deko-Ring, Trockenblumenkranz, Bastelzubehör, Floristikgesteck, Floristikbedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |