Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VogelFutterPlatz ArtFerro - grau - Metall - 18,5x15x18 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VogelFutterPlatz ArtFerro - grau - Metall - 18,5x15x18 cm
VogelFutterPlatz ArtFerro - grau - Metall - 18,5x15x18 cm
VogelFutterPlatz ArtFerro - grau - Metall - 18,5x15x18 cm
VogelFutterPlatz ArtFerro - grau - Metall - 18,5x15x18 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88177
Herst.-Nr.:
     242464
EAN/GTIN:
     4045406424643
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Elegante Vogeltränke aus Metall auf einem stabilen, aber eleganten Fuß. Perfekt für Ihren Garten. Kollektion Exner Tôle.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Metall, Farbe: grau, Höhe: 18 cm, Breite: 18,5 cm, Länge: 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, vogel haus, Vogeltränke, Gartendekoration, Gartenzubehör, Frühlingsdeko, Vogelfutterplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,20*
€ 44,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,75*
€ 29,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.