Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skulptur Dost - Holz/Metall - 46x28x7 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Skulptur Dost - Holz/Metall - 46x28x7 cm
Skulptur Dost - Holz/Metall - 46x28x7 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88194
Herst.-Nr.:
     242906
EAN/GTIN:
     4045406429068
Suchbegriffe:
Skulpturen
skulpturen
Schöne und elegante geschnitzte Holzskulptur auf einem Ständer. Das Motiv dieser Skulptur ist eine von Quirlen umgebene Blume. Die Farbe der Skulptur ist die Farbe des natürlichen Holzes. Kollektion Exner Dost.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Holz/Metall, Farbe: natur, Höhe: 46 cm, Breite: 28 cm, Länge: 7 cm
Weitere Suchbegriffe: Skulptur, Holzskulptur, Dekoskulptur, Frühlingsdeko, Dekofigur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,72*
€ 62,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,59*
€ 59,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,54*
€ 57,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,89*
€ 53,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.