Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisch Dost - Holz - 17x6x26 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fisch Dost - Holz - 17x6x26 cm
Fisch Dost - Holz - 17x6x26 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88216
Herst.-Nr.:
     243242
EAN/GTIN:
     4045406432426
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Geschnitzte Fischfigur aus Holz auf einem Ständer. Diese Figur ist für Liebhaber von Fischen und nautischem Stil geeignet. Die Farbe des Fisches ist die Farbe des natürlichen Holzes. Kollektion Exner Dost.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Holz, Farbe: natur, Höhe: 26 cm, Breite: 17 cm, Länge: 6 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Tierfigur, Fisch, Fisch-Skulptur, Holzfigur, Wohnaccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,24*
€ 46,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,29*
€ 42,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,62*
€ 38,82
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,21*
€ 38,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,89*
€ 32,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.