Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EiHänger PaperArt - Plastik - 5x5x7 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EiHänger PaperArt - Plastik - 5x5x7 cm
EiHänger PaperArt - Plastik - 5x5x7 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88250
Herst.-Nr.:
     260846
EAN/GTIN:
     4045406608463
Suchbegriffe:
Hängefigur
Osterdeko-Anhänger
Kunststoff-Eier
Kunststoffeier
Schönes Osterei mit interessantem Muster zum Aufhängen. Gefertigt aus Plastik. Das Ei ist mit weißen Blumen mit schwarzer und gelber Mitte auf einem hellrosa Hintergrund verziert. Kombinierbar mit anderen Ostereier aus der Kollektion Exner PaperArt. Sehr gut geeignet zu Osterei-Dekorationen und Osterbaum-Dekorationen.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Plastik, Farbe: bunt, Höhe: 7 cm, Breite: 5 cm, Länge: 5 cm
Weitere Suchbegriffe: Oster-Eier, Ostereier, Plastik-Eier, Plastik-Ostereier, Plastikeier, kunststoff eier, Deko-Hänger, Ostern, Osterdekoration, Hänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.