Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herz mit Vogel Aurum - Holz/Alu - 24x5x27,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Herz mit Vogel Aurum - Holz/Alu - 24x5x27,5 cm
Herz mit Vogel Aurum - Holz/Alu - 24x5x27,5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88270
Herst.-Nr.:
     242949
EAN/GTIN:
     4045406429495
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Schöne Herzfigur mit zwei küssenden Vögeln. Diese Figur steht auf einem Holzständer. Kollektion Exner Aurum.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Holz/Aluminium, Farbe: gold, Höhe: 27,5 cm, Breite: 24 cm, Länge: 5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, Herzfigur, Dekoobjekt, Osterdekoration, Figur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,03*
€ 36,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,08*
€ 35,80
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,78*
€ 35,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.