Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RankGitter Set/3 ArtFerro - braun - Metall - 17x17x80 cm/22x22x96 cm/26x26x110 c


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RankGitter Set/3 ArtFerro - braun - Metall - 17x17x80 cm/22x22x96 cm/26x26x110 c
RankGitter Set/3 ArtFerro - braun - Metall - 17x17x80 cm/22x22x96 cm/26x26x110 c
RankGitter Set/3 ArtFerro - braun - Metall - 17x17x80 cm/22x22x96 cm/26x26x110 c
RankGitter Set/3 ArtFerro - braun - Metall - 17x17x80 cm/22x22x96 cm/26x26x110 c
Artikel-Nr.:
     9218-88272
Herst.-Nr.:
     242470
EAN/GTIN:
     4045406424704
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Dekorativ verzierte Rankgitter im 3-Set. Dekoratives Blumengitter für Zier- und Nutzpflanzen Rank. Und Kletterpflanzen wie Kletterrose, Efeu oder Clematis. Die Metallspaliere werden einfach in den Boden gesteckt. Kollektion Exner Tôle.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Metall, Farbe: rostbraun, Höhe: 110 cm, 96 cm, 80 cm, Breite: 26 cm, 22 cm, 17 cm, Länge: 26 cm, 22 cm, 17 cm
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, gitterspalier, Kletterpflanzen, Metallspaliere, Gartendekoration, Blumendeko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 73,61* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,90*
€ 117,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,99*
€ 109,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,59*
€ 104,23
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 86,69*
€ 103,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 85,80*
€ 102,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 84,90*
€ 101,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,61*
€ 87,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.