Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase mit KerzenHalter Verrerie - Glas - 8,5x8x19,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vase mit KerzenHalter Verrerie - Glas - 8,5x8x19,5 cm
Vase mit KerzenHalter Verrerie - Glas - 8,5x8x19,5 cm
Vase mit KerzenHalter Verrerie - Glas - 8,5x8x19,5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88341
Herst.-Nr.:
     243574
EAN/GTIN:
     4045406435748
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Der originelle Kerzenhalter aus Glas hat eine interessante Form. Eine Seite hat eine Öffnung für eine lange Kerze und die andere für eine Blume oder einen kleinen Strauß getrockneter Blumen. Kollektion Exner Verrerie.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Glas, Farbe: weiß, Höhe: 19,5 cm, Breite: 8,5 cm, Länge: 8 cm
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter glas, kerzenhalter, Vase, Blumenvase, Geschenkidee, Dekovase, Wohnaccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.